Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX30-55X62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX30-55X62
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX30-55X62
EAN/GTIN:
     7316574711307
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX30-55X62 Spannelemente, PHF FX30-55X62, PHF FX30-55X62, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
55.000
D (in mm):
62.000
L1 (mm):
8.600
B (mm):
10.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
24.350
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
670.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 5,11*
€ 7,44*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,00*
€ 7,55*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,00*
€ 17,03*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 12,76*
€ 18,07*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.