Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX40-35X60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX40-35X60
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX40-35X60
EAN/GTIN:
     7316574647330
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX40-35X60 Spannelemente, PHF FX40-35X60, PHF FX40-35X60, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
35.000
D (in mm):
60.000
L1 (mm):
26.000
L2 (mm):
29.000
L3 (mm):
42.000
B (mm):
48.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
82.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
1440.000
Klemmschraubenmenge:
9.000
Klemmschrauben Groesse:
M6
Anzugsdrehmoment (Nm):
17.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 12,33*
€ 15,21*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,54*
€ 16,78*
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,68*
€ 40,05*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 31,29*
€ 42,42*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.