Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX40-40X65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX40-40X65
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX40-40X65
EAN/GTIN:
     7316574530328
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
klemmbuchse bohrung 40
FX Spannsatz PHF FX40-40X65 Spannelemente, PHF FX40-40X65, PHF FX40-40X65, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
40.000
D (in mm):
65.000
L1 (mm):
26.000
L2 (mm):
29.000
L3 (mm):
42.000
B (mm):
48.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
82.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
1640.000
Klemmschraubenmenge:
9.000
Klemmschrauben Groesse:
M6
Anzugsdrehmoment (Nm):
17.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse, spannbuchse skf
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,30*
€ 16,12*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 12,47*
€ 17,97*
1
€ 8,95*
ab € 21,73*
€ 30,67*
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,97*
€ 42,56*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 33,83*
€ 44,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.