Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX40-50X80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX40-50X80
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX40-50X80
EAN/GTIN:
     7316574532414
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX40-50X80 Spannelemente, PHF FX40-50X80, PHF FX40-50X80, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
50.000
D (in mm):
80.000
L1 (mm):
30.000
L2 (mm):
34.400
L3 (mm):
51.000
B (mm):
59.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
101.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
2530.000
Klemmschraubenmenge:
6.000
Klemmschrauben Groesse:
M8
Anzugsdrehmoment (Nm):
41.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,03*
€ 21,11*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 15,89*
€ 23,03*
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 41,06*
€ 53,81*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 43,50*
€ 56,98*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,60*
€ 60,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.