Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX40-55X85


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX40-55X85
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX40-55X85
EAN/GTIN:
     7316574655649
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX40-55X85 Spannelemente, PHF FX40-55X85, PHF FX40-55X85, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
55.000
D (in mm):
85.000
L1 (mm):
30.000
L2 (mm):
34.400
L3 (mm):
51.000
B (mm):
59.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
152.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
4180.000
Klemmschraubenmenge:
9.000
Klemmschrauben Groesse:
M8
Anzugsdrehmoment (Nm):
41.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 19,25*
€ 23,95*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 18,11*
€ 26,09*
4 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 46,80*
€ 61,02*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 49,71*
€ 64,70*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.