Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX51-70X110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX51-70X110
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX51-70X110
EAN/GTIN:
     7316574533053
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX51-70X110 Spannelemente, PHF FX51-70X110, PHF FX51-70X110, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
70.000
D (in mm):
110.000
L1 (mm):
24.000
L2 (mm):
30.000
L3 (mm):
40.000
B (mm):
50.000
D1 (mm):
119.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
133.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
4670.000
Klemmschraubenmenge:
8.000
Klemmschrauben Groesse:
M10
Anzugsdrehmoment (Nm):
83.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,93*
€ 33,26*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 25,27*
€ 35,17*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 65,18*
€ 83,51*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 68,84*
€ 88,21*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,21*
€ 104,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,74*
€ 103,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,69*
€ 100,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.