Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Spannsatz PHF FX51-80X120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHF FX51-80X120
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX51-80X120
EAN/GTIN:
     7316574533091
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
FX Spannsatz PHF FX51-80X120 Spannelemente, PHF FX51-80X120, PHF FX51-80X120, SKF, FX Spannsatz
Weitere Informationen:
d (mm):
80.000
D (in mm):
120.000
L1 (mm):
24.000
L2 (mm):
30.000
L3 (mm):
40.000
B (mm):
50.000
D1 (mm):
129.000
Uebertragbare Axialkraft (kN):
133.000
Uebertragbares Drehmoment (Nm):
5300.000
Klemmschraubenmenge:
8.000
Klemmschrauben Groesse:
M10
Anzugsdrehmoment (Nm):
83.000
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 31,93*
€ 39,21*
5 Tage
55
1
€ 4,30*
ab € 30,09*
€ 41,49*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 76,98*
€ 98,18*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 81,45*
€ 103,23*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,23*
€ 122,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,41*
€ 111,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,45*
€ 96,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.