Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rippenband PJ PHG 12PJ1010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHG 12PJ1010
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG 12PJ1010
EAN/GTIN:
     7316572744918
Suchbegriffe:
Industrie-Keilrippenriemen
Industriekeilrippenriemen
Keilrippenriemen (Industriebedarf)
Rippenband
Rippenband PJ PHG 12PJ1010 SKF Rippenband PJ PHG 12PJ1010, Riemenprofil: PJ, Riemenhoehe: 3,500 mm, Bezugslaenge: 1010,000 mm, Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm: 2,300, Anzahl Rippen: 12, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG 12PJ1010, PHG 12PJ1010, SKF, Rippenband PJ
Weitere Informationen:
Riemenprofil:
PJ
Riemenhoehe:
3.500 mm
Bezugslaenge:
1010.000 mm
Abstand Zwischen Zaehnen/Rippen (W) mm:
2.300
Anzahl Rippen:
12
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,01*
€ 20,66*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,77*
€ 44,60*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 35,48*
€ 48,00*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,29*
€ 52,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.