| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHG 2450-14M-115 Herst.-Nr.: PHG 2450-14M-115 EAN/GTIN: 7316572585702 |
| |
|
| | |
| Steuerriemen 14M PHG 2450-14M-115 SKF Steuerriemen 14M PHG 2450-14M-115, Riemenprofil: 14M, Riemenhoehe: 10,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 2450,000 mm, Anzahl Zaehne: 175, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG 2450-14M-115, PHG 2450-14M-115, SKF, Steuerriemen 14M Weitere Informationen: | | Riemenprofil: | 14M | Riemenhoehe: | 10.000 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 2450.000 mm | Anzahl Zaehne: | 175 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,48* | € 176,00* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 322,25* | € 380,34* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 345,24* | € 410,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|