Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemen 3M PHG 420-3M-S450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHG 420-3M-S450
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG 420-3M-S450
EAN/GTIN:
     7316572718254
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Steuerriemen 3M PHG 420-3M-S450 SKF Steuerriemen 3M PHG 420-3M-S450, Riemenprofil: 3M, Riemenhoehe: 2,400 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 420,000 mm, Anzahl Zaehne: 140, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG 420-3M-S450, PHG 420-3M-S450, SKF, Steuerriemen 3M
Weitere Informationen:
Riemenprofil:
3M
Riemenhoehe:
2.400 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
420.000 mm
Anzahl Zaehne:
140
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
€ 4,30*
ab € 56,08*
€ 74,64*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,71*
€ 176,79*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 153,36*
€ 190,39*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,39*
€ 226,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,87*
€ 225,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,36*
€ 182,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.