Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsriemen 4L PHG 4L540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHG 4L540
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG 4L540
EAN/GTIN:
     7316572820568
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen
Antriebsriemen 4L PHG 4L540 SKF Antriebsriemen 4L PHG 4L540, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: 4L, Riemenbreite: 12,700 mm, Riemenhoehe: 7,900 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1447,000 mm, Innenlaenge (Li): 1422,000 mm, Anzahl Rippen: 1, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG 4L540, PHG 4L540, SKF, Antriebsriemen 4L
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
4L
Riemenbreite:
12.700 mm
Riemenhoehe:
7.900 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1447.000 mm
Innenlaenge (Li):
1422.000 mm
Anzahl Rippen:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,68*
€ 6,88*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 5,06*
€ 7,43*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.