Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemen 5M PHG 525-5M-S450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHG 525-5M-S450
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG 525-5M-S450
EAN/GTIN:
     7316572720943
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Zahnriemenrad
Steuerriemen 5M PHG 525-5M-S450 SKF Steuerriemen 5M PHG 525-5M-S450, Riemenprofil: 5M, Riemenhoehe: 3,600 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 525,000 mm, Anzahl Zaehne: 105, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG 525-5M-S450, PHG 525-5M-S450, SKF, Steuerriemen 5M
Weitere Informationen:
Riemenprofil:
5M
Riemenhoehe:
3.600 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
525.000 mm
Anzahl Zaehne:
105
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,16*
€ 133,71*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,86*
€ 291,01*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 263,65*
€ 313,44*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,44*
€ 372,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,73*
€ 367,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,65*
€ 343,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,23*
€ 333,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,65*
€ 313,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.