Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Verbundene Schmalkeilriemen 8V/25J PHG 8V1250X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHG 8V1250X4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG 8V1250X4
EAN/GTIN:
     7316572711736
Suchbegriffe:
Schmalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
schmalkeilriemen 8v2650
Verbundene Schmalkeilriemen 8V/25J PHG 8V1250X4 SKF Verbundene Schmalkeilriemen 8V/25J PHG 8V1250X4, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: 8V, Riemenbreite: 25,000 mm, Riemenhoehe: 25,500 mm, Aussenlaenge (La): 3175,000 mm, Anzahl Rippen: 4, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG 8V1250X4, PHG 8V1250X4, SKF, Verbundene Schmalkeilriemen 8V/25J
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
8V
Riemenbreite:
25.000 mm
Riemenhoehe:
25.500 mm
Aussenlaenge (La):
3175.000 mm
Anzahl Rippen:
4
Weitere Suchbegriffe: schmalkeilriemen, schmalkeilriemen skf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,04*
€ 148,89*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,81*
€ 209,01*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 182,25*
€ 225,69*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,69*
€ 268,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,97*
€ 245,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.