Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Verbundene Antriebsriemen 17/B PHG A75X4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHG A75X4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG A75X4
EAN/GTIN:
     7316572710258
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
Kraftband
Verbundkeilriemen
normalkeilriemen
Verbundene Antriebsriemen 17/B PHG A75X4 SKF Verbundene Antriebsriemen 17/B PHG A75X4, Herstellerartikelgruppe: Kraftband, Riemenprofil: B, Riemenbreite: 17,000 mm, Riemenhoehe: 9,900 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1940,000 mm, Innenlaenge (Li): 1905,000 mm, Anzahl Rippen: 4, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG A75X4, PHG A75X4, SKF, Verbundene Antriebsriemen 17/B
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Kraftband
Riemenprofil:
B
Riemenbreite:
17.000 mm
Riemenhoehe:
9.900 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1940.000 mm
Innenlaenge (Li):
1905.000 mm
Anzahl Rippen:
4
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,45*
€ 32,48*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,89*
€ 44,76*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 35,25*
€ 48,01*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.