Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsriemen 13/A PHG A86.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHG A86.5
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG A86.5
EAN/GTIN:
     7316572702963
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen a/13 x 590
normalkeilriemen
normalkeilriemen 13x1300
Antriebsriemen 13/A PHG A86. 5 SKF Antriebsriemen 13/A PHG A86. 5, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: A, Riemenbreite: 13,000 mm, Riemenhoehe: 8,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 2230,000 mm, Innenlaenge (Li): 2197,000 mm, Anzahl Rippen: 1, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG A86. 5, PHG A86. 5, SKF, Antriebsriemen 13/A
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
A
Riemenbreite:
13.000 mm
Riemenhoehe:
8.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
2230.000 mm
Innenlaenge (Li):
2197.000 mm
Anzahl Rippen:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
€ 4,30*
ab € 3,85*
€ 5,79*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 6,03*
€ 8,77*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 6,47*
€ 9,48*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.