Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsriemen AA/HAA PHG AA77


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHG AA77
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG AA77
EAN/GTIN:
     7316572705629
Suchbegriffe:
Doppelkeilriemen
Normalkeilriemen
doppelkeilriemen aa
normalkeilriemen
Antriebsriemen AA/HAA PHG AA77 SKF Antriebsriemen AA/HAA PHG AA77, Herstellerartikelgruppe: Flachriemen, Riemenprofil: AA/HAA, Riemenbreite: 13,000 mm, Riemenhoehe: 10,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 2000,000 mm, Innenlaenge (Li): 1956,000 mm, Anzahl Rippen: 1, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170205, eclass 10. 1: 23170205, eclass 11: 23170205, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG AA77, PHG AA77, SKF, Antriebsriemen AA/HAA
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachriemen
Riemenprofil:
AA/HAA
Riemenbreite:
13.000 mm
Riemenhoehe:
10.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
2000.000 mm
Innenlaenge (Li):
1956.000 mm
Anzahl Rippen:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
55
€ 4,30*
ab € 6,16*
€ 9,14*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 9,65*
€ 13,94*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 10,41*
€ 15,07*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.