Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsriemen 17/B PHG B83.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHG B83.5
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG B83.5
EAN/GTIN:
     7316572572184
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen b/17
normalkeilriemen
normalkeilriemen 17x1300
Antriebsriemen 17/B PHG B83. 5 SKF Antriebsriemen 17/B PHG B83. 5, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: B, Riemenbreite: 17,000 mm, Riemenhoehe: 11,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 2165,000 mm, Innenlaenge (Li): 2121,000 mm, Anzahl Rippen: 1, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG B83. 5, PHG B83. 5, SKF, Antriebsriemen 17/B
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
B
Riemenbreite:
17.000 mm
Riemenhoehe:
11.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
2165.000 mm
Innenlaenge (Li):
2121.000 mm
Anzahl Rippen:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
€ 4,30*
ab € 5,72*
€ 8,52*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,93*
€ 12,98*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 9,64*
€ 13,99*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.