Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsriemen BB/HBB PHG BB115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHG BB115
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG BB115
EAN/GTIN:
     7316572705834
Suchbegriffe:
Doppelkeilriemen
Normalkeilriemen
doppelkeilriemen bb
normalkeilriemen
Antriebsriemen BB/HBB PHG BB115 SKF Antriebsriemen BB/HBB PHG BB115, Herstellerartikelgruppe: Flachriemen, Riemenprofil: BB/HBB, Riemenbreite: 17,000 mm, Riemenhoehe: 13,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 3000,000 mm, Innenlaenge (Li): 2921,000 mm, Anzahl Rippen: 1, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170205, eclass 10. 1: 23170205, eclass 11: 23170205, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG BB115, PHG BB115, SKF, Antriebsriemen BB/HBB
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Flachriemen
Riemenprofil:
BB/HBB
Riemenbreite:
17.000 mm
Riemenhoehe:
13.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
3000.000 mm
Innenlaenge (Li):
2921.000 mm
Anzahl Rippen:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,19*
€ 19,64*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 19,15*
€ 27,56*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 20,71*
€ 29,63*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.