| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHG D-420-H-150 Herst.-Nr.: PHG D-420-H-150 EAN/GTIN: 7316572684467 |
| |
|
| | |
| Steuerriemen D-H PHG D-420-H-150 SKF Steuerriemen D-H PHG D-420-H-150, Riemenprofil: H, Riemenhoehe: 5,950 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1066,800 mm, Anzahl Zaehne: 168, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG D-420-H-150, PHG D-420-H-150, SKF, Steuerriemen D-H Weitere Informationen: | | Riemenprofil: | H | Riemenhoehe: | 5.950 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 1066.800 mm | Anzahl Zaehne: | 168 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,52* | € 57,14* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,29* | € 123,77* | | | | Lager 1689 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,30* | € 133,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|