| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHG DB-T10-1100-32 Herst.-Nr.: PHG DB-T10-1100-32 EAN/GTIN: 7316572702444 |
| |
|
| | |
| Steuerriemen DB-T10 PHG DB-T10-1100-32 SKF Steuerriemen DB-T10 PHG DB-T10-1100-32, Riemenprofil: T10, Riemenhoehe: 7,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1100,000 mm, Anzahl Zaehne: 110, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG DB-T10-1100-32, PHG DB-T10-1100-32, SKF, Steuerriemen DB-T10 Weitere Informationen: | | Riemenprofil: | T10 | Riemenhoehe: | 7.000 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 1100.000 mm | Anzahl Zaehne: | 110 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,71* | € 26,39* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,04* | € 55,55* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 45,00* | € 59,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|