| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHG T10-1960-10 Herst.-Nr.: PHG T10-1960-10 EAN/GTIN: 7316572697542 |
| |
|
| | |
| Steuerriemen T10 PHG T10-1960-10 SKF Steuerriemen T10 PHG T10-1960-10, Riemenprofil: T10, Riemenhoehe: 4,500 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1960,000 mm, Anzahl Zaehne: 196, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG T10-1960-10, PHG T10-1960-10, SKF, Steuerriemen T10 Weitere Informationen: | | Riemenprofil: | T10 | Riemenhoehe: | 4.500 mm | Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): | 1960.000 mm | Anzahl Zaehne: | 196 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,55* | € 12,72* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,01* | € 28,53* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 21,68* | € 30,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|