Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsriemen 10/Z PHG Z42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHG Z42
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHG Z42
EAN/GTIN:
     7316572575499
Suchbegriffe:
Normalkeilriemen
normalkeilriemen z/10x710
normalkeilriemen
normalkeilriemen 10x600
Antriebsriemen 10/Z PHG Z42 SKF Antriebsriemen 10/Z PHG Z42, Herstellerartikelgruppe: Keilriemen, Riemenprofil: Z, Riemenbreite: 10,000 mm, Riemenhoehe: 6,000 mm, Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp): 1080,000 mm, Innenlaenge (Li): 1067,000 mm, Anzahl Rippen: 1, eclass 5. 1. 2: 23170201, eclass 6. 2: 23170201, eclass 7. 1: 23170201, eclass 10. 1: 23170201, eclass 11: 23170201, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHG Z42, PHG Z42, SKF, Antriebsriemen 10/Z
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
Z
Riemenbreite:
10.000 mm
Riemenhoehe:
6.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1080.000 mm
Innenlaenge (Li):
1067.000 mm
Anzahl Rippen:
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
55
€ 4,30*
ab € 1,94*
€ 2,99*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,01*
€ 4,52*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 3,26*
€ 4,90*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.