Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Riemenprofil 3V fuer QD-Buchse PHP 1-3V1400-SK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 1-3V1400-SK
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 1-3V1400-SK
EAN/GTIN:
     7316572759899
Riemenprofil 3V fuer QD-Buchse PHP 1-3V1400-SK SKF Riemenprofil 3V fuer QD-Buchse PHP 1-3V1400-SK, Profil: 3V, Buchse: , Teilkreisdurchmesser PD (mm): 354,330, Aussendurchmesser OD mm: 355,600, Riemenscheibentyp: C-3, B min (mm): 12,700, B Max (mm): 66,680, F (mm): (11/16), E (Zoll): (25/32), L (mm): , M (mm): (15/32), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 1-3V1400-SK, PHP 1-3V1400-SK, SKF, Riemenprofil 3V fuer QD-Buchse
Weitere Informationen:
Profil:
3V
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
354.330
Aussendurchmesser OD mm:
355.600
Riemenscheibentyp:
C-3
B min (mm):
12.700
B Max (mm):
66.680
F (mm):
(11/16)
E (Zoll):
(25/32)
M (mm):
(15/32)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 50,94*
€ 68,68*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,02*
€ 150,90*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 129,46*
€ 159,69*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,60*
€ 179,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 137,88*
€ 164,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 129,46*
€ 154,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.