Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Riemenprofil 3V fuer QD-Buchse PHP 1-3V365-SH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 1-3V365-SH
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 1-3V365-SH
EAN/GTIN:
     7316572749906
Riemenprofil 3V fuer QD-Buchse PHP 1-3V365-SH SKF Riemenprofil 3V fuer QD-Buchse PHP 1-3V365-SH, Buchse: , Teilkreisdurchmesser PD (mm): 91,440, Aussendurchmesser OD mm: 92,710, Riemenscheibentyp: D-1, B min (mm): 12,700, B Max (mm): 41,280, F (mm): (11/16), E (Zoll): (21/32), L (mm): , M (mm): (1/32), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 1-3V365-SH, PHP 1-3V365-SH, SKF, Riemenprofil 3V fuer QD-Buchse
Weitere Informationen:
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
91.440
Aussendurchmesser OD mm:
92.710
Riemenscheibentyp:
D-1
B min (mm):
12.700
B Max (mm):
41.280
F (mm):
(11/16)
E (Zoll):
(21/32)
M (mm):
(1/32)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 7,80*
€ 11,52*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,74*
€ 26,18*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 19,69*
€ 27,60*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.