Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 1 rillig 3V PHP 1-3V450TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 1-3V450TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 1-3V450TB
EAN/GTIN:
     7316572750278
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 1 rillig 3V PHP . . . SKF Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 1 rillig 3V PHP 1-3V450TB, Profil: 3V, Buchse: 1610,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 113,030, Aussendurchmesser OD mm: 114,300, Riemenscheibentyp: B-1, B min (mm): 12,700, B Max (mm): 41,270, F (mm): 1(1/16), E (Zoll): (3/32), L (mm): 1,000, M (mm): 1(3/32), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 1-3V450TB, PHP 1-3V450TB, SKF, Schmalkeilriemenrollen, kegelige Buchse 1 rillig 3V
Weitere Informationen:
Profil:
3V
Buchse:
1610.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
113.030
Aussendurchmesser OD mm:
114.300
Riemenscheibentyp:
B-1
B min (mm):
12.700
B Max (mm):
41.270
F (mm):
1(1/16)
E (Zoll):
(3/32)
L (mm):
1.000
M (mm):
1(3/32)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 24,66*
€ 35,43*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 59,66*
€ 76,80*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 63,00*
€ 81,37*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.