Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 10 rillig B PHP 10-B94TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 10-B94TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 10-B94TB
EAN/GTIN:
     7316572756812
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Antriebsscheiben, kegelige Buchse 10 rillig B PHP 10-B94TB SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 10 rillig B PHP 10-B94TB, Profil: A/B, Buchse: 3030,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 238,760, Aussendurchmesser OD mm: 252,730, Riemenscheibentyp: A-2, B min (mm): 31,750, B Max (mm): 76,200, F (mm): 7(3/4), E (Zoll): 2, K (mm): 3,000, L (mm): 3,000, M (mm): 2(3/4), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 10-B94TB, PHP 10-B94TB, SKF, Antriebsscheiben, kegelige Buchse 10 rillig B
Weitere Informationen:
Profil:
A/B
Buchse:
3030.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
238.760
Aussendurchmesser OD mm:
252.730
Riemenscheibentyp:
A-2
B min (mm):
31.750
B Max (mm):
76.200
F (mm):
7(3/4)
E (Zoll):
2
K (mm):
3.000
L (mm):
3.000
M (mm):
2(3/4)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 248,60*
€ 315,95*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 601,99*
€ 679,62*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 638,01*
€ 716,09*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 716,09*
€ 852,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 702,01*
€ 835,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 668,48*
€ 795,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,73*
€ 780,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,01*
€ 759,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.