Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF HiTD Fuehrungsbohrung 3M PHP 12-3M-15RSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 12-3M-15RSB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 12-3M-15RSB
EAN/GTIN:
     7316572605592
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
HiTD Fuehrungsbohrung 3M PHP 12-3M-15RSB SKF HiTD Fuehrungsbohrung 3M PHP 12-3M-15RSB, Profil: 3M, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 11,460, Aussendurchmesser OD mm: 10,700, Riemenscheibentyp: 0F, B Max (mm): 5,000, F (mm): 17, L (mm): 26,000, H (mm): 15, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 12-3M-15RSB, PHP 12-3M-15RSB, SKF, HiTD Fuehrungsbohrung 3M
Weitere Informationen:
Profil:
3M
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
11.460
Aussendurchmesser OD mm:
10.700
Riemenscheibentyp:
0F
B Max (mm):
5.000
F (mm):
17
L (mm):
26.000
H (mm):
15
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 2,46*
€ 3,76*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,86*
€ 8,57*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 6,22*
€ 9,10*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.