Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H100 PHP 120H100RSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 120H100RSB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 120H100RSB
EAN/GTIN:
     7316572749388
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H100 PHP 120H100RSB SKF Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H100 PHP 120H100RSB, Profil: H, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 485,100, Aussendurchmesser OD mm: 483,730, Riemenscheibentyp: 5, B min (mm): 24,000, B Max (mm): 70,000, F (mm): 33,3, L (mm): 60,000, H (mm): 120, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 120H100RSB, PHP 120H100RSB, SKF, Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H100
Weitere Informationen:
Profil:
H
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
485.100
Aussendurchmesser OD mm:
483.730
Riemenscheibentyp:
5
B min (mm):
24.000
B Max (mm):
70.000
F (mm):
33.3
L (mm):
60.000
H (mm):
120
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 86,51*
€ 112,85*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,64*
€ 257,51*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 220,76*
€ 272,10*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,10*
€ 323,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,53*
€ 280,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,76*
€ 262,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.