Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung L075 PHP 13L075RSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 13L075RSB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 13L075RSB
EAN/GTIN:
     7316572596692
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung L075 PHP 13L075RSB SKF Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung L075 PHP 13L075RSB, Profil: l, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 39,410, Aussendurchmesser OD mm: 38,650, Riemenscheibentyp: 1F, B min (mm): 8,000, B Max (mm): 20,000, F (mm): 25,4, L (mm): 38,000, H (mm): 28, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 13L075RSB, PHP 13L075RSB, SKF, Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung L075
Weitere Informationen:
Profil:
l
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
39.410
Aussendurchmesser OD mm:
38.650
Riemenscheibentyp:
1F
B min (mm):
8.000
B Max (mm):
20.000
F (mm):
25.4
L (mm):
38.000
H (mm):
28
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 3,51*
€ 5,41*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,43*
€ 12,26*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 8,90*
€ 12,99*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.