Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung XL037 PHP 13XL037RSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 13XL037RSB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 13XL037RSB
EAN/GTIN:
     7316572601907
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung XL037 PHP 13XL037RSB SKF Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung XL037 PHP 13XL037RSB, Profil: XL, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 21,020, Aussendurchmesser OD mm: 20,520, Riemenscheibentyp: 1F, B min (mm): 6,000, B Max (mm): 8,000, F (mm): 14,3, L (mm): 19,800, H (mm): 12,7, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 13XL037RSB, PHP 13XL037RSB, SKF, Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung XL037
Weitere Informationen:
Profil:
XL
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
21.020
Aussendurchmesser OD mm:
20.520
Riemenscheibentyp:
1F
B min (mm):
6.000
B Max (mm):
8.000
F (mm):
14.3
L (mm):
19.800
H (mm):
12.7
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 2,24*
€ 3,46*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 5,34*
€ 7,88*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 5,68*
€ 8,34*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.