Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF HiTD, kegelige Buchse 8M PHP 144-8M-50TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 144-8M-50TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 144-8M-50TB
EAN/GTIN:
     7316572604410
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
HiTD, kegelige Buchse 8M PHP 144-8M-50TB SKF HiTD, kegelige Buchse 8M PHP 144-8M-50TB, Profil: 8M, Buchse: 3020,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 366,690, Aussendurchmesser OD mm: 365,320, Riemenscheibentyp: 8, B min (mm): 25,000, B Max (mm): 75,000, F (mm): 60, K (mm): 4,500, L (mm): 51,000, M (mm): 4,5, H (mm): 170, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 144-8M-50TB, PHP 144-8M-50TB, SKF, HiTD, kegelige Buchse 8M
Weitere Informationen:
Profil:
8M
Buchse:
3020.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
366.690
Aussendurchmesser OD mm:
365.320
Riemenscheibentyp:
8
B min (mm):
25.000
B Max (mm):
75.000
F (mm):
60
K (mm):
4.500
L (mm):
51.000
M (mm):
4.5
H (mm):
170
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,99*
€ 147,73*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,14*
€ 326,15*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 290,96*
€ 343,38*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,38*
€ 408,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,22*
€ 406,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,99*
€ 387,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,20*
€ 372,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,96*
€ 346,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.