Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF HiTD, kegelige Buchse 14M PHP 168-14M-55TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 168-14M-55TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 168-14M-55TB
EAN/GTIN:
     7316572662823
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
HiTD, kegelige Buchse 14M PHP 168-14M-55TB SKF HiTD, kegelige Buchse 14M PHP 168-14M-55TB, Profil: 14M, Buchse: 3020,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 748,660, Aussendurchmesser OD mm: 745,870, Riemenscheibentyp: 8, B min (mm): 25,000, B Max (mm): 75,000, F (mm): 70, K (mm): 9,500, L (mm): 51,000, M (mm): 9,5, H (mm): 170, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 168-14M-55TB, PHP 168-14M-55TB, SKF, HiTD, kegelige Buchse 14M
Weitere Informationen:
Profil:
14M
Buchse:
3020.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
748.660
Aussendurchmesser OD mm:
745.870
Riemenscheibentyp:
8
B min (mm):
25.000
B Max (mm):
75.000
F (mm):
70
K (mm):
9.500
L (mm):
51.000
M (mm):
9.5
H (mm):
170
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 353,78*
€ 428,35*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 850,58*
€ 952,78*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 893,61*
€ 1.006,02*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.006,02*
€ 1.197,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 986,14*
€ 1.173,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,61*
€ 1.131,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 927,59*
€ 1.103,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,61*
€ 1.063,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.