| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-100PHP 18H075RSB Herst.-Nr.: PHP 18H075RSB EAN/GTIN: 7316572600351 |
| |
|
| | |
| Antriebsriemen timing Pilot bore H075 PHP 18H075RSB SKF Antriebsriemen timing Pilot bore H075 PHP 18H075RSB, Profil: H, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 72,770, Aussendurchmesser OD mm: 71,400, Riemenscheibentyp: 1F, B min (mm): 12,000, B Max (mm): 36,000, F (mm): 27, L (mm): 40,000, H (mm): 55, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 18H075RSB, PHP 18H075RSB, SKF, Antriebsriemen timing Pilot bore H075 Weitere Informationen: | | Profil: | H | Teilkreisdurchmesser PD (mm): | 72.770 | Aussendurchmesser OD mm: | 71.400 | Riemenscheibentyp: | 1F | B min (mm): | 12.000 | B Max (mm): | 36.000 | F (mm): | 27 | L (mm): | 40.000 | H (mm): | 55 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,40* | € 12,64* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,20* | € 28,75* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 21,39* | € 30,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|