Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse XH200 PHP 18XH200TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 18XH200TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 18XH200TB
EAN/GTIN:
     7316572747605
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse XH200 PHP 18XH200TB SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse XH200 PHP 18XH200TB, Profil: XH, Buchse: 2012,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 127,340, Aussendurchmesser OD mm: 124,540, Riemenscheibentyp: 6F, B min (mm): 14,000, B Max (mm): 50,000, F (mm): 65,1, L (mm): 32,000, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 18XH200TB, PHP 18XH200TB, SKF, Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse XH200
Weitere Informationen:
Profil:
XH
Buchse:
2012.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
127.340
Aussendurchmesser OD mm:
124.540
Riemenscheibentyp:
6F
B min (mm):
14.000
B Max (mm):
50.000
F (mm):
65.1
L (mm):
32.000
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,06*
€ 43,03*
4 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,54*
€ 92,86*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 76,86*
€ 98,33*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,33*
€ 117,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.