Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsriemen timing Pilot bore H075 PHP 19H075RSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 19H075RSB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 19H075RSB
EAN/GTIN:
     7316572600368
Suchbegriffe:
Flachriemenscheibe
Riemenscheibe für Flachriemen
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Antriebsriemen timing Pilot bore H075 PHP 19H075RSB SKF Antriebsriemen timing Pilot bore H075 PHP 19H075RSB, Profil: H, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 76,810, Aussendurchmesser OD mm: 75,440, Riemenscheibentyp: 1F, B min (mm): 12,000, B Max (mm): 40,000, F (mm): 27, L (mm): 40,000, H (mm): 60, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 19H075RSB, PHP 19H075RSB, SKF, Antriebsriemen timing Pilot bore H075
Weitere Informationen:
Profil:
H
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
76.810
Aussendurchmesser OD mm:
75.440
Riemenscheibentyp:
1F
B min (mm):
12.000
B Max (mm):
40.000
F (mm):
27
L (mm):
40.000
H (mm):
60
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,43*
€ 14,16*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,67*
€ 31,78*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 24,08*
€ 33,40*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.