Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig B PHP 2-B154TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 2-B154TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 2-B154TB
EAN/GTIN:
     7316572760598
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig B PHP 2-B154TB SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig B PHP 2-B154TB, Profil: A/B, Buchse: 2517,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 391,160, Aussendurchmesser OD mm: 400,050, Riemenscheibentyp: A-3, B min (mm): 19,050, B Max (mm): 63,500, F (mm): 1(3/4), L (mm): , eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 2-B154TB, PHP 2-B154TB, SKF, Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig B
Weitere Informationen:
Profil:
A/B
Buchse:
2517.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
391.160
Aussendurchmesser OD mm:
400.050
Riemenscheibentyp:
A-3
B min (mm):
19.050
B Max (mm):
63.500
F (mm):
1(3/4)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,47*
€ 116,67*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,90*
€ 266,35*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 227,50*
€ 281,32*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,32*
€ 334,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,76*
€ 326,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,42*
€ 301,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,67*
€ 287,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,50*
€ 270,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.