Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig B PHP 2-B184TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 2-B184TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 2-B184TB
EAN/GTIN:
     7316572761465
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig B PHP 2-B184TB SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig B PHP 2-B184TB, Profil: A/B, Buchse: 2517,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 467,360, Aussendurchmesser OD mm: 476,250, Riemenscheibentyp: A-3, B min (mm): 19,050, B Max (mm): 63,500, F (mm): 1(3/4), L (mm): , eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 2-B184TB, PHP 2-B184TB, SKF, Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig B
Weitere Informationen:
Profil:
A/B
Buchse:
2517.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
467.360
Aussendurchmesser OD mm:
476.250
Riemenscheibentyp:
A-3
B min (mm):
19.050
B Max (mm):
63.500
F (mm):
1(3/4)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,16*
€ 140,76*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,68*
€ 319,73*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 277,38*
€ 336,88*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,88*
€ 400,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,18*
€ 394,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,70*
€ 363,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,95*
€ 348,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,38*
€ 330,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.