Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig B PHP 2-B34TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 2-B34TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 2-B34TB
EAN/GTIN:
     7316572750469
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig B PHP 2-B34TB SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig B PHP 2-B34TB, Profil: A/B, Buchse: 1210,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 86,360, Aussendurchmesser OD mm: 95,250, Riemenscheibentyp: A-1, B min (mm): 15,880, B Max (mm): 31,750, F (mm): 1(3/4), E (Zoll): (3/4), L (mm): 1,000, H (mm): 1, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 2-B34TB, PHP 2-B34TB, SKF, Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig B
Weitere Informationen:
Profil:
A/B
Buchse:
1210.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
86.360
Aussendurchmesser OD mm:
95.250
Riemenscheibentyp:
A-1
B min (mm):
15.880
B Max (mm):
31.750
F (mm):
1(3/4)
E (Zoll):
(3/4)
L (mm):
1.000
H (mm):
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 14,58*
€ 21,75*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 35,08*
€ 47,86*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 37,29*
€ 50,35*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.