Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig B PHP 2-B36TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 2-B36TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 2-B36TB
EAN/GTIN:
     7316572750476
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig B PHP 2-B36TB SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig B PHP 2-B36TB, Profil: A/B, Buchse: 1210,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 91,440, Aussendurchmesser OD mm: 100,330, Riemenscheibentyp: A-1, B min (mm): 15,880, B Max (mm): 31,750, F (mm): 1(3/4), E (Zoll): (3/4), L (mm): 1,000, H (mm): 1, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 2-B36TB, PHP 2-B36TB, SKF, Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig B
Weitere Informationen:
Profil:
A/B
Buchse:
1210.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
91.440
Aussendurchmesser OD mm:
100.330
Riemenscheibentyp:
A-1
B min (mm):
15.880
B Max (mm):
31.750
F (mm):
1(3/4)
E (Zoll):
(3/4)
L (mm):
1.000
H (mm):
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,63*
€ 23,16*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 37,23*
€ 50,48*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 39,56*
€ 53,29*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.