Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig B PHP 2-B38TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 2-B38TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 2-B38TB
EAN/GTIN:
     7316572750483
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig B PHP 2-B38TB SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig B PHP 2-B38TB, Profil: A/B, Buchse: 1610,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 96,520, Aussendurchmesser OD mm: 105,410, Riemenscheibentyp: A-1, B min (mm): 12,700, B Max (mm): 41,270, F (mm): 1(3/4), E (Zoll): (3/4), L (mm): 1,000, H (mm): 1, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 2-B38TB, PHP 2-B38TB, SKF, Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig B
Weitere Informationen:
Profil:
A/B
Buchse:
1610.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
96.520
Aussendurchmesser OD mm:
105.410
Riemenscheibentyp:
A-1
B min (mm):
12.700
B Max (mm):
41.270
F (mm):
1(3/4)
E (Zoll):
(3/4)
L (mm):
1.000
H (mm):
1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,48*
€ 25,98*
4 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,01*
€ 56,13*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 44,36*
€ 59,42*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,42*
€ 70,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.