Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Riemenprofil C fuer QD-Buchse PHP 2-C75-SF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 2-C75-SF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 2-C75-SF
EAN/GTIN:
     7316572755082
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Riemenprofil C fuer QD-Buchse PHP 2-C75-SF SKF Riemenprofil C fuer QD-Buchse PHP 2-C75-SF, Profil: C, Buchse: , Teilkreisdurchmesser PD (mm): 190,500, Aussendurchmesser OD mm: 200,660, Riemenscheibentyp: D-1, B min (mm): 12,700, B Max (mm): 74,610, F (mm): 2 (1/4), E (Zoll): (3/32), L (mm): , M (mm): (9/32), eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 2-C75-SF, PHP 2-C75-SF, SKF, Riemenprofil C fuer QD-Buchse
Weitere Informationen:
Profil:
C
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
190.500
Aussendurchmesser OD mm:
200.660
Riemenscheibentyp:
D-1
B min (mm):
12.700
B Max (mm):
74.610
F (mm):
2 (1/4)
E (Zoll):
(3/32)
M (mm):
(9/32)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 52,14*
€ 69,86*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,83*
€ 155,69*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 131,67*
€ 164,97*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,83*
€ 194,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,93*
€ 184,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,67*
€ 156,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.