Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig C PHP 2-C95TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 2-C95TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 2-C95TB
EAN/GTIN:
     7316572756942
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig C PHP 2-C95TB SKF Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig C PHP 2-C95TB, Profil: C, Buchse: , Teilkreisdurchmesser PD (mm): 251,460, Aussendurchmesser OD mm: 2517,000, Riemenscheibentyp: A-2, B min (mm): 19,050, B Max (mm): 63,500, F (mm): 2(3/8), E (Zoll): (5/8), L (mm): , eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 2-C95TB, PHP 2-C95TB, SKF, Antriebsscheiben, kegelige Buchse 2 rillig C
Weitere Informationen:
Profil:
C
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
251.460
Aussendurchmesser OD mm:
2517.000
Riemenscheibentyp:
A-2
B min (mm):
19.050
B Max (mm):
63.500
F (mm):
2(3/8)
E (Zoll):
(5/8)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 78,39*
€ 103,07*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,83*
€ 232,97*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 198,35*
€ 246,93*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,93*
€ 293,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,83*
€ 290,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,04*
€ 266,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,35*
€ 236,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.