Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse L075 PHP 20L075TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 20L075TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 20L075TB
EAN/GTIN:
     7316572599358
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse L075 PHP 20L075TB SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse L075 PHP 20L075TB, Profil: l, Buchse: 1108,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 60,640, Aussendurchmesser OD mm: 59,880, Riemenscheibentyp: 2F, B min (mm): 9,000, B Max (mm): 28,000, F (mm): 25,4, L (mm): 25,000, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 20L075TB, PHP 20L075TB, SKF, Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse L075
Weitere Informationen:
Profil:
l
Buchse:
1108.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
60.640
Aussendurchmesser OD mm:
59.880
Riemenscheibentyp:
2F
B min (mm):
9.000
B Max (mm):
28.000
F (mm):
25.4
L (mm):
25.000
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,67*
€ 8,43*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,46*
€ 19,42*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 14,24*
€ 20,58*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.