Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF HiTD Fuehrungsbohrung 8M PHP 22-8M-20RSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 22-8M-20RSB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 22-8M-20RSB
EAN/GTIN:
     7316572596739
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
HiTD Fuehrungsbohrung 8M PHP 22-8M-20RSB SKF HiTD Fuehrungsbohrung 8M PHP 22-8M-20RSB, Profil: 8M, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 56,020, Aussendurchmesser OD mm: 54,650, Riemenscheibentyp: 1F, B min (mm): 12,000, B Max (mm): 29,000, F (mm): 28, L (mm): 38,000, H (mm): 43, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 22-8M-20RSB, PHP 22-8M-20RSB, SKF, HiTD Fuehrungsbohrung 8M
Weitere Informationen:
Profil:
8M
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
56.020
Aussendurchmesser OD mm:
54.650
Riemenscheibentyp:
1F
B min (mm):
12.000
B Max (mm):
29.000
F (mm):
28
L (mm):
38.000
H (mm):
43
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 5,98*
€ 8,88*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,25*
€ 20,45*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 15,09*
€ 21,66*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.