Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H200 PHP 23H200RSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 23H200RSB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 23H200RSB
EAN/GTIN:
     7316572602232
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H200 PHP 23H200RSB SKF Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H200 PHP 23H200RSB, Profil: H, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 92,980, Aussendurchmesser OD mm: 91,610, Riemenscheibentyp: 1F, B min (mm): 12,000, B Max (mm): 46,000, F (mm): 59,5, L (mm): 70,000, H (mm): 72, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 23H200RSB, PHP 23H200RSB, SKF, Steuerriemenscheiben, Fuehrungsbohrung H200
Weitere Informationen:
Profil:
H
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
92.980
Aussendurchmesser OD mm:
91.610
Riemenscheibentyp:
1F
B min (mm):
12.000
B Max (mm):
46.000
F (mm):
59.5
L (mm):
70.000
H (mm):
72
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 20,39*
€ 30,15*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 48,92*
€ 64,57*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 52,21*
€ 68,28*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.