Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF HiTD, kegelige Buchse 14M PHP 28-14M-55TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 28-14M-55TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 28-14M-55TB
EAN/GTIN:
     7316572604816
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
HiTD, kegelige Buchse 14M PHP 28-14M-55TB SKF HiTD, kegelige Buchse 14M PHP 28-14M-55TB, Profil: 14M, Buchse: 2012,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 124,780, Aussendurchmesser OD mm: 122,120, Riemenscheibentyp: 6F, B min (mm): 14,000, B Max (mm): 50,000, F (mm): 70, K (mm): 19,000, L (mm): 32,000, M (mm): 19, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 28-14M-55TB, PHP 28-14M-55TB, SKF, HiTD, kegelige Buchse 14M
Weitere Informationen:
Profil:
14M
Buchse:
2012.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
124.780
Aussendurchmesser OD mm:
122.120
Riemenscheibentyp:
6F
B min (mm):
14.000
B Max (mm):
50.000
F (mm):
70
K (mm):
19.000
L (mm):
32.000
M (mm):
19
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 35,55*
€ 50,31*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 85,54*
€ 109,03*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 91,37*
€ 115,36*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,15*
€ 116,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.