Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF HiTD, kegelige Buchse 14M PHP 28-14M-85TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 28-14M-85TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 28-14M-85TB
EAN/GTIN:
     7316572604984
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
HiTD, kegelige Buchse 14M PHP 28-14M-85TB SKF HiTD, kegelige Buchse 14M PHP 28-14M-85TB, Profil: 14M, Buchse: 2517,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 124,780, Aussendurchmesser OD mm: 122,120, Riemenscheibentyp: 6F, B min (mm): 16,000, B Max (mm): 60,000, F (mm): 102, K (mm): 28,500, L (mm): 45,000, M (mm): 28,5, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 28-14M-85TB, PHP 28-14M-85TB, SKF, HiTD, kegelige Buchse 14M
Weitere Informationen:
Profil:
14M
Buchse:
2517.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
124.780
Aussendurchmesser OD mm:
122.120
Riemenscheibentyp:
6F
B min (mm):
16.000
B Max (mm):
60.000
F (mm):
102
K (mm):
28.500
L (mm):
45.000
M (mm):
28.5
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,42*
€ 69,55*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,03*
€ 154,05*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 131,60*
€ 163,24*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.