Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF HiTD, kegelige Buchse 8M PHP 28-8M-50TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 28-8M-50TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 28-8M-50TB
EAN/GTIN:
     7316572604151
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
HiTD, kegelige Buchse 8M PHP 28-8M-50TB SKF HiTD, kegelige Buchse 8M PHP 28-8M-50TB, Profil: 8M, Buchse: 1210,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 71,300, Aussendurchmesser OD mm: 70,080, Riemenscheibentyp: 4F, B min (mm): 11,000, B Max (mm): 32,000, F (mm): 60, K (mm): 35,000, L (mm): 22,000, M (mm): 35, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 28-8M-50TB, PHP 28-8M-50TB, SKF, HiTD, kegelige Buchse 8M
Weitere Informationen:
Profil:
8M
Buchse:
1210.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
71.300
Aussendurchmesser OD mm:
70.080
Riemenscheibentyp:
4F
B min (mm):
11.000
B Max (mm):
32.000
F (mm):
60
K (mm):
35.000
L (mm):
22.000
M (mm):
35
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,28*
€ 19,73*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,65*
€ 43,85*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 33,80*
€ 46,11*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.