Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse XH400 PHP 28XH400TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 28XH400TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 28XH400TB
EAN/GTIN:
     7316572748282
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse XH400 PHP 28XH400TB SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse XH400 PHP 28XH400TB, Profil: XH, Buchse: 3020,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 198,090, Aussendurchmesser OD mm: 195,290, Riemenscheibentyp: 6F, B min (mm): 25,000, B Max (mm): 75,000, F (mm): 92,1, L (mm): 51,000, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 28XH400TB, PHP 28XH400TB, SKF, Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse XH400
Weitere Informationen:
Profil:
XH
Buchse:
3020.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
198.090
Aussendurchmesser OD mm:
195.290
Riemenscheibentyp:
6F
B min (mm):
25.000
B Max (mm):
75.000
F (mm):
92.1
L (mm):
51.000
Weitere Suchbegriffe: zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,96*
€ 136,10*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,20*
€ 302,41*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 266,00*
€ 319,28*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,28*
€ 379,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,32*
€ 374,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,28*
€ 357,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,53*
€ 343,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,00*
€ 316,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.