Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF HiTD, kegelige Buchse 14M PHP 29-14M-115TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 29-14M-115TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 29-14M-115TB
EAN/GTIN:
     7316572747940
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
HiTD, kegelige Buchse 14M PHP 29-14M-115TB SKF HiTD, kegelige Buchse 14M PHP 29-14M-115TB, Profil: 14M, Buchse: 2517,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 129,230, Aussendurchmesser OD mm: 126,570, Riemenscheibentyp: 6F, B min (mm): 16,000, B Max (mm): 60,000, F (mm): 133, K (mm): 44,000, L (mm): 45,000, M (mm): 44, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 29-14M-115TB, PHP 29-14M-115TB, SKF, HiTD, kegelige Buchse 14M
Weitere Informationen:
Profil:
14M
Buchse:
2517.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
129.230
Aussendurchmesser OD mm:
126.570
Riemenscheibentyp:
6F
B min (mm):
16.000
B Max (mm):
60.000
F (mm):
133
K (mm):
44.000
L (mm):
45.000
M (mm):
44
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 70,48*
€ 93,76*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,70*
€ 210,55*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 178,95*
€ 223,15*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,15*
€ 265,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,05*
€ 265,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,52*
€ 246,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,83*
€ 233,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,95*
€ 212,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.